Se usa para establecer una conexión de transmisión de fuerza entre soportes de intersección de diferentes formas y dimensiones.
También es posible la conexión de soportes superpuestos con anchos de brida idénticos.
Para fijar los elementos de conexión se coloca una placa de ensamblaje (grosor de placa de al menos 10 mm) entre los soportes que se deben conectar.
Los detalles de las respectivas dimensiones de la placa y las distancias del orificio se indican en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493 (grapas de acero).
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de |
19 mm |
Longitud |
43 mm |
Anchura |
38 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
M12 |
Longitud del saliente |
17 mm |
Otro estándar |
WN 487-4 |
Rango de altura de la abrazadera |
de -6 a 14 mm |
Peso del producto (por artículo) |
119.831 g |
Altura |
23 mm |
Normas |
WN 487-4 |
Catálogo General |
0487000002 |