Riel de soporte para maletines del sistema ORSY® 8.4.1 y 8.4.2

Ref.: 0963003008
Ver todas las versiones

GUIA-FIJA-450MM -MALETINES-8.4

Descripción

GUIA-FIJA-450MM -MALETINES-8.4
Riel de soporte para maletines del sistema ORSY® 8.4.1 y 8.4.2
Para colgar entre dos bastidores de soporte de 380 mm y 450 mm de profundidad de montaje
For opphenging mellom to støtterammer med en installasjonsdybde på 380 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1 mm
Más Información

Diseño

Rectos
Más Información

Anchura de instalación requerida

1 mm
Más Información

Anchura

1 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

1 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

1 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Capacidad de carga

20 kg
Más Información

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

1 mm
Más Información

Altura de construcción

90 mm
Más Información
Scroll to top