alicates de enlace de bloqueo de cadena 2in1

Ref.: 5228220000
Ver todas las versiones

ALICATES ESLABONES 2 EN 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATES ESLABONES 2 EN 1
alicates de enlace de bloqueo de cadena 2in1
Herramienta de enlace de cadena con doble función
  • Para quitar e instalar fácilmente enlaces maestros de cadenas modernas
  • Articulación de bisagra segura y duradera gracias al tornillo y la tuerca de bloqueo
  • Manija antideslizante para un trabajo seguro incluso con manos aceitosas
  • Cuenta con un cierre para un almacenamiento fácil y ahorrador de espacio, por ejemplo, en una caja de herramientas, cajón, etc.
  • Fabricado en acero termotratado para garantizar el nivel de estabilidad y durabilidad requerido para el uso diario

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Catálogo General

5228220000

Ficha Técnica

647515542.pdf
Scroll to top