Tensor, forma abierta con extremos soldados

Ref.: 05210116
Ver todas las versiones

DDU /SPNSHLO-M.AEND-DIN1480-(2K)-M16

Descripción

DDU /SPNSHLO-M.AEND-DIN1480-(2K)-M16
Tensor, forma abierta con extremos soldados
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los manguitos tensores según DIN 1480 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

100 mm
Más Información

Diseño

Con extremos soldados
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

27 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

170 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

20 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

14 mm
Más Información

Longitud (del extremo soldado)

200 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

42 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

939.000 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

05210116
Scroll to top