Tensor, forma abierta con extremos soldados

Ref.: 05210112
Ver todas las versiones

DDU /SPNSHLO-M.AEND-DIN1480-(2K)-M12

Descripción

DDU /SPNSHLO-M.AEND-DIN1480-(2K)-M12
Tensor, forma abierta con extremos soldados
DIN 1480, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Los manguitos tensores según DIN 1480 se deben ensamblar con extremos soldables según DIN 34828 del mismo material (S235JR). En este caso, la capacidad de carga de los manguitos tensores es siempre mayor que la de los extremos soldables. Cuando se ensambla con piezas de conexión hechas de otros materiales, especialmente materiales con una mayor resistencia a la tracción, la capacidad de carga de los manguitos tensores se debe verificar por separado.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

75 mm
Más Información

Diseño

Con extremos soldados
Más Información

Diámetro exterior del extremo del manguito

21 mm
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

125 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

16 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

11 mm
Más Información

Longitud (del extremo soldado)

150 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

34 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

413.000 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

05210112
Scroll to top