Bloque distanciador de rejilla

Ref.: 0875605215
Ver todas las versiones

SPCEBLOCK-MESH-PLA-BEIGE-160X75X15MM

Descripción

SPCEBLOCK-MESH-PLA-BEIGE-160X75X15MM
Bloque distanciador de rejilla
Ayudas de montaje universales de gran tamaño para alinear y utilizar como cuñas debajo de elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, etc.
  • Material: Plástico, PP/polipropileno
  • Apilable con protección antideslizante
  • Producto sometido a ensayos de presión de hasta 8 toneladas (a partir de 5 mm)

Para alinear elementos de encofrado, componentes prefabricados de hormigón y madera, puertas correderas, componentes de ventana, carpintería, etc.


La capacidad de carga del material base en cuestión es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, al igual que la capacidad de carga del bloque. No apto para uso prolongado en exteriores; evite la exposición directa a la radiación UV.

Número por palet

0 Uds
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Color

Beige
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.680 g
Más Información
Scroll to top