Espaciador de hormigón con fibras

Ref.: 5396240450
Ver todas las versiones

-DIST-FSRBET-KNOCHEN-ODRAHT-45K24

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DIST-FSRBET-KNOCHEN-ODRAHT-45K24
Espaciador de hormigón con fibras
Espaciador probado por Kiwa para el refuerzo horizontal de varias cubiertas de hormigón según su posición
  • Excelente calidad del material que ofrece resistencia a la compresión y al fuego
  • No se ablanda ni se funde con el calor, no se resquebraja por el frío
  • Unión homogénea entre el hormigón y los espaciadores
  • Mismo coeficiente de expansión que el hormigón
  • Se forman menos grietas

Especialmente adecuado para la construcción con hormigón visto y para su uso en hormigón impermeable.

Material

Hormigón armado con fibra
Más Información

Ancho de corte

24 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

140.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

455560
Más Información

Catálogo General

5396240450

Ficha Técnica

655754931.pdf
Scroll to top