Lente para soldar

Ref.: 0984500200
Ver todas las versiones

SPARE-TRANSP-POLYC-PROT-LEN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SPARE-TRANSP-POLYC-PROT-LEN
Lente para soldar
Para visores y pantallas protectoras

Nivel de protección

0
Más Información

Diseño

No metalizado
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Color del vidrio

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.290 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0984500200

Ficha Técnica

32410092.pdf
Scroll to top