Material |
ST |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Profundidad de construcción |
34 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Descripción de tipo |
VD022 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.530 kg |
Altura de construcción |
15 mm |
Catálogo General |
0963022022 |