Soporte abatible

Ref.: 096380 557
Ver todas las versiones

KT300 SOPORTE ABATIBLE 200KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KT300 SOPORTE ABATIBLE 200KG
Soporte abatible
Acero
De acero

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Capacidad de carga por pieza

200 kg
Más Información

Descripción de tipo

KT300
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.600 kg
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Catálogo General

096380557

Ficha Técnica

32411616.pdf
Scroll to top