Profundidad |
160 mm |
Material |
Placa de acero |
Superficie |
PWD |
Anchura |
234 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.670 kg |
Altura |
185 mm |
Catálogo General |
096380757 |