Profundidad |
270 mm |
Anchura |
340 mm |
Color |
Rojo tráfico RAL 3020 |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.209 kg |
Altura |
170 mm |
Catálogo General |
096381823 |