Sonda con cámara endoscópica Dual

Ref.: 071553 760
Ver todas las versiones

SONDA-ENDOSCOP-PRO-DUALCAMERA-D4,9MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SONDA-ENDOSCOP-PRO-DUALCAMERA-D4,9MM
Sonda con cámara endoscópica Dual
Cámara doble de 4,9 mm con vista frontal y lateral de 90°
  • Inspección y documentación perfectas de zonas inaccesibles
  • Calidad de imagen óptima gracias a los dos LED mini atenuables de gran luminosidad
  • Sonda con cristal de zafiro resistente a las rayaduras para proteger la lente de la cámara y garantizar una excelente calidad de imagen

Adecuada para los sectores de la automoción, la fontanería, la construcción, la industria, la aviación, el trabajo policial y las aduanas

Ángulo

90 grados
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro

4.9 mm
Más Información

Longitud del cable

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Catálogo General

071553760

Ficha Técnica

525944092.pdf
Scroll to top