Solución para pulido

Ref.: 0893984803
Ver todas las versiones

SOLUCIÓN PARA PULIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLUCIÓN PARA PULIDO
Solución para pulido
Para acero inoxidable

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

60 °C
Más Información

Base química

Ácido fosfórico
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

163 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.63 g/cm³
Más Información

Valor de pH

1
Más Información

Código del sistema armonizado

32149000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.200 g
Más Información

Catálogo General

0893984803

Ficha Técnica

32409739.pdf

Hoja de datos de seguridad

05011527.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top