Olor/fragancia |
Inodoro |
Base química |
Agua y ácido clorhídrico |
Contenido |
100 ml |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
103 g |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
1.03 g/cm³ |
Valor de pH |
7 |
Código del sistema armonizado |
32149000000 |
Peso del producto (por artículo) |
121.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893984802 |
Ficha Técnica |
32409740.pdf |
Ficha Técnica |
32409741.pdf |