Cajón para maletero con panel

Ref.: 096341 782
Ver todas las versiones

SMU82-CAJONERA-VEHICULO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SMU82-CAJONERA-VEHICULO
Cajón para maletero con panel
Ahorre espacio guardando las herramientas y los consumibles bajo la superficie del maletero.
  • Uso eficiente del espacio
  • El cajón se puede extraer hasta un 100 %
  • Capacidad de carga por cajón: 70 kg
  • Centro de gravedad bajo para no afectar a las características de conducción
  • Placas de separación para una división clara del cajón disponibles como accesorios
  • Combinación de aluminio y acero de alta resistencia
  • Alfombrilla antideslizante incluida

Altura (dimensión interna del cajón)

190 mm
Más Información

Profundidad

1220 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

584 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

1175 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

496 mm
Más Información

Capacidad de carga del cajón

70 kg
Más Información

Color del cajón

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Número de cajones

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.800 kg
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Catálogo General

096341782

Ficha Técnica

32411462.pdf
Scroll to top