ORS 142 W para interruptor de humo

Ref.: 0688002021
Ver todas las versiones

SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-142W-WHITE

Descripción

SMOKE-SWITCH-CSEQ-ORS-142W-WHITE
ORS 142 W para interruptor de humo
Elegante interruptor de humo para montaje en pared. Para selectores de secuencia de cierre y cierrapuertas con retenedor.
  • Compensación de la contaminación
  • Indicador óptico de estado/contaminación
  • Función de control de la cámara de medición
  • Conexión de comunicación para RSBus

El montaje en pared solo se puede realizar en horizontal.

Material

PLA/MET
Más Información

Consumo de corriente en reposo

22 mA
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Control de la secuencia de cierre/accesorio del cierrapuerta
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

75 °C
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Consumo de corriente de la alarma

11 mA
Más Información

Opción de montaje

Instalación en pared horizontal
Más Información

Tipo de instalación

Montaje en superficie
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tensión nominal máxima

28 V/CC
Más Información

Aprobación

DIBt Z-6.510-2294
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto
Más Información

Adecuado para

Cierrapuertas con retenedor
Más Información

Contacto del relé

Abridor
Más Información

Tensión nominal mínima

18 V/CC
Más Información

Consumo de corriente de falla

16 mA
Más Información

Tensión de entrada máxima

28 V/CC
Más Información

DIN

14677
Más Información

Estándar EN

54-7
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Tensión de entrada mínima

18 V/CC
Más Información

Tensión nominal

28 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

131.000 g
Más Información

Normas

EN 54-7, DIN 14677
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 75 °C
Más Información
Scroll to top