Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT

Ref.: 0687920027
Ver todas las versiones

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z60-HNT-1D

Descripción

SLIDDRFRN-REDOSLIDE-Z60-HNT-1D
Herraje interior para puerta corredera REDOSLIDE Z60-HNT/Z100-HNT
para montaje en techos
Producto apto para montaje en huecos de pared para puertas de madera
  • Posibilidad de montaje o desmontaje posterior de la puerta en caso de estar montada en un hueco en la pared gracias al sistema de suspensión especial
  • Disponible con función de amortiguación en uno o ambos lados
  • Altura de instalación baja de tan solo 31 mm
  • No se necesita panel superior gracias a la altura de instalación reducida

Para puertas de madera. Para montaje en techo y para instalación en una cavidad en la pared.


Contenido: 2 soportes; 2 tornillos de montaje, acero cincado, 2 guía de soporte de acero cincado; 1 soporte delantero de plástico de color antracita; 1 soporte trasero de plástico de color antracita; 2 topes de guía de plástico gris; 1 guía inferior de plástico de color antracita; 1 instrucciones de montaje


Carriles guía no incluidos en el set de herrajes de puertas correderas. Pídalos por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

30 mm
Más Información

Tecnología de rodamientos

Instalado en cojinetes de fricción
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

40 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1600 mm
Más Información

Regulación de altura

+0 mm/-3 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2700 mm
Más Información

Capacidad de carga

60 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

652.000 g
Más Información
Scroll to top