EAN | 4053479336008 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31162503 |
UNSPSC 9.0501 | 31162503 |
Ajuste de altura | +0 mm/-3 mm |
Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta | 2700 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta | 40 mm |
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo | 30 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta | 1600 mm |
Capacidad de carga | 100 kg |
Tecnología de rodamientos | Rodamiento de bolas |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |