Cubierta acero inoxidable

Ref.: 096380 299
Ver todas las versiones

SLH2 PROTECTOR SALIDA VENTILACION NEGRO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLH2 PROTECTOR SALIDA VENTILACION NEGRO
Cubierta acero inoxidable
para dispositivos de ventilación de plástico
Protege contra salpicaduras de agua
  • De acero inoxidable lacado
  • Incluye kit de montaje

Material

SST
Más Información

Anchura

192 mm
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.309 kg
Más Información

Altura

172 mm
Más Información

Catálogo General

096380299

Ficha Técnica

32411654.pdf

Ficha Técnica

32411699.pdf
Scroll to top