Módulo de cajones, longitudinal

Ref.: 0963010463
Ver todas las versiones

CAJONERA-LAT-380X556X420-(2X90-1X180)

Descripción

CAJONERA-LAT-380X556X420-(2X90-1X180)
Módulo de cajones, longitudinal
Con dos cajones de 90 mm y uno de 180 mm
Para una extracción práctica en la zona de la puerta corredera
  • Con tirador integrado de aluminio totalmente extensible
  • Panel y compartimento del cajón de aluminio
  • Con espacio para etiqueta
  • Unidad de acero de alta resistencia

Altura (dimensión interna del cajón)

169 mm
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Anchura de instalación requerida

380 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

380 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

333 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

420 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

477 mm
Más Información

Capacidad de carga

75 kg
Más Información

Profundidad de construcción

556 mm
Más Información

Anchura de construcción

380 mm
Más Información

Descripción de tipo

VSML63
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.370 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

Altura de construcción

420 mm
Más Información
Scroll to top