Terminales sin tornillo para líneas con una sección transversal de hasta 2,5 mm²
Espacio para facilitar la instalación del cableado
Ahorra tiempo durante la instalación
Corriente nominal |
16 A |
Material |
Termoplástico |
Clase de protección IP |
IP 44 |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
113.334 g |
Catálogo General |
0978804007 |