Incluye campo de etiquetado
Aberturas de entrada en los cuatro lados de la caja
Posibilidad de cableado pasante en todas las direcciones (vertical y horizontal)
Terminales sin tornillo para líneas con una sección transversal de hasta 2,5 mm²
Zona de cableado amplia para facilitar la instalación
Ahorra tiempo durante la instalación
Profundidad |
60 mm |
Corriente nominal |
16 A |
Material |
PC |
Clase de protección IP |
IP 44 |
Condiciones de temperatura máxima |
110 °C |
Anchura |
78 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Color |
Gris |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Sin PVC |
Sí |
Cierre |
0 |
Tensión nominal |
250 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85366990990 |
Peso del producto (por artículo) |
173.500 g |
Altura |
78 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 110 °C |
Catálogo General |
0978800008 |