PERNO-MULTI-EXPANDER-8X34MM Sistema de unión excéntrica MULTIEXPANDER Elimina un componente a instalar en el montaje de muebles. Tolerancia de +3/-1 mm en la distancia entre el perno y la excéntrica.
Sistema que consta de 2 elementos: perno y excéntrica.
Pernos en medida estandard (Ø 8 x 34 mm), para una mejor adaptabilidad con las medidas empleadas en los sistemas tradicionales de ensamblaje, así como para facilitar el trabajo en el proceso de mecanización de los tableros (unificando medidas de taladro).
Para tableros de 15, 16, 18 y 19 mm de grosor.
Muy fácil de montar.
Composición: fundición inyectada en zinc + nylon.
La utilización del sistema MultiExpander supone utilizar la última tecnología existente en el mercado.
Permite continuar taladrando a 8 mm.
Permite continuar usando las mismas medidas de paneles.
Aumento de la capacidad de producción (velocidad de mecanización), ya que la precisión del taladro para taladrar a Ø 15 mm es muy baja.
Es la última clavija insertable mediante alimentador.
Capacidad de sujeción superior a cualquier producto existente en el mercado.
Asegura una fuerte y precisa posición de las partes a ensamblar, y en la mayoría de los casos evita la colocación de espigas de madera suplementarias en estructuras pequeñas y medianas (casi siempre en los casos en los que se utiliza rosca Euro).
En el sistema MultiExpander la excéntrica siempre cierra al 100% de su rendimiento a las 2 en punto, por lo que las roturas de excéntricas o pernos por un exceso de fuerza, quedan solucionados definitivamente.
La utilización de este sistema de ensamble reduce totalmente el balanceo del mueble una vez montado.
https://www.wurth.es/sistema-union-excentrica-multi-expander-d-8mm439722PERNO-MULTI-EXPANDER-8X34MMPERNO-MULTI-EXPANDER-8X34MM<br>Sistema de unión excéntrica<br>MULTIEXPANDER<br>Elimina un componente a instalar en el montaje de muebles. Tolerancia de +3/-1 mm en la distancia entre el perno y la excéntrica.<br><ul><li>Sistema que consta de 2 elementos: perno y excéntrica.</li><li>Pernos en medida estandard (Ø 8 x 34 mm), para una mejor adaptabilidad con las medidas empleadas en los sistemas tradicionales de ensamblaje, así como para facilitar el trabajo en el proceso de mecanización de los tableros (unificando medidas de taladro).</li><li>Para tableros de 15, 16, 18 y 19 mm de grosor.</li><li>Muy fácil de montar.</li><li>Composición: fundición inyectada en zinc + nylon.</li><li>La utilización del sistema MultiExpander supone utilizar la última tecnología existente en el mercado.</li><li>Permite continuar taladrando a 8 mm.</li><li>Permite continuar usando las mismas medidas de paneles.</li><li>Aumento de la capacidad de producción (velocidad de mecanización), ya que la precisión del taladro para taladrar a Ø 15 mm es muy baja.</li><li>Es la última clavija insertable mediante alimentador.</li><li>Capacidad de sujeción superior a cualquier producto existente en el mercado.</li><li>Asegura una fuerte y precisa posición de las partes a ensamblar, y en la mayoría de los casos evita la colocación de espigas de madera suplementarias en estructuras pequeñas y medianas (casi siempre en los casos en los que se utiliza rosca Euro).</li><li>En el sistema MultiExpander la excéntrica siempre cierra al 100% de su rendimiento a las 2 en punto, por lo que las roturas de excéntricas o pernos por un exceso de fuerza, quedan solucionados definitivamente.</li><li>La utilización de este sistema de ensamble reduce totalmente el balanceo del mueble una vez montado.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119309676.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119309676.jpg2024-02-16T19:33:26+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!