Longitud del tubo de pared |
84 mm |
Longitud del tubo de inmersión |
107.5 mm |
Material |
PVC |
Longitud |
160 mm |
Altura mínima |
210 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Color |
Blanco |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Diámetro |
35 mm |
Altura máxima |
160 mm |
Altura 2 |
210 mm |
Peso del producto (por artículo) |
206.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Resistencia contra |
Aceite;Amoniaco;Diésel;Etanol (20%);Etanol (5%);Gasolina;Líquido detergente;Metanol;Ozono;Producto de limpieza;Ácido;Ácido fórmico (25 %);Ácido láctico |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0888801321 |
Ficha Técnica |
32408557.pdf |