Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas

Ref.: 061520540
Ver todas las versiones

HOJA DE SIERRA DE VAIVEN-3STK-89/3,3

Descripción

HOJA DE SIERRA DE VAIVEN-3STK-89/3,3
Hoja de sierra para caladora, construcción, tres estrellas
Para placas de yeso y fibrocemento
Hoja de sierra de alto rendimiento con alta capacidad de corte y vida útil prolongada Para cortar, por ejemplo, placas de yeso y fibrocemento
  • Ideal para cortes rectos en materiales gruesos
  • Paso de diente grueso de 4,3 mm y longitud de 100 mm o 117 mm para materiales con grosores de 5 a 70 mm o 5 a 80 mm
  • Para uso con caladoras con mango en T

Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

Material

Metal duro
Más Información

Grosor mínimo del material

5 mm
Más Información

Longitud de trabajo

106 mm
Más Información

Tipo de conexión de hoja de sierra para caladora

Mango en T
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Grosor máximo del material

80 mm
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

FibrocementoFibrocemento, plástico reforzado de fibra de vidrioPlacas de yeso
Más Información

Grosor

1.25 mm
Más Información

Longitud útil

106 mm
Más Información

Espaciado entre dientes

4.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82029980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

5-80 mm
Más Información
Scroll to top