Tamaño de la malla |
45 x 45 mm |
Material |
PP |
Longitud |
8 m |
Anchura |
3.5 m |
Color |
Verde |
Grosor del cable |
3 mm |
Se puede utilizar para el volumen del contenedor |
30 m³ (2,5 x 6,8 m)38 m³ (2,5 x 7,3 m)40 m³ (2,5 x 7,3 m) |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
4400.000 g |
Catálogo General |
0880350800 |