Tamaño de la malla |
45 x 45 mm |
Material |
PP |
Longitud |
5 m |
Anchura |
3 m |
Color |
Verde |
Grosor del cable |
3 mm |
Se puede utilizar para el volumen del contenedor |
10 m³ (1,7 x 4,5 m)5 m³ (1,7 x 3,3 m)7 m³ (1,7 x 4 m) |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2410.000 g |
Catálogo General |
0880300500 |