Tapón protector GPN 690

Ref.: 0598692064
Ver todas las versiones

SHTZKA-GPN690/6004-GELB-6000PSI-1 1/4

Descripción

SHTZKA-GPN690/6004-GELB-6000PSI-1 1/4
Tapón protector GPN 690
Polietileno (PE-LD/PE-LLD), amarillo
Protege collares de brida SAE, extremos de tuberías y conexiones de manguera

La cresta circunferencial garantiza un ajuste seguro con un manejo sencillo.

Clase de presión

6000 psi
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

10.4 mm
Más Información

Diámetro mínimo del mango

53.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Otro estándar

GPN 690
Más Información

Diámetro máximo de vástago

54 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.900 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal (imperial)

1 1/4 pulgadas
Más Información

Normas

GPN 690
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del mango

53,2-54 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información
Scroll to top