Fundas protectoras GPN 200, forma A

Ref.: 059820520
Ver todas las versiones

AIR SHTZHUE-GPN200-Z-5X20-NATUR

Descripción

AIR SHTZHUE-GPN200-Z-5X20-NATUR
Fundas protectoras GPN 200, forma A
Polietileno (PE-LD), natural
Manguitos protectores para protección externa

Manguitos cilíndricos para proteger espárragos, extremos de tubos y ejes.

El collar moleteado antideslizante garantiza una fácil extracción.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

20 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

A
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Otro estándar

GPN 200
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 g
Más Información

Diámetro interno

5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 200
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top