Pieza corta con gancho de hormigón reforzado con fibra

Ref.: 5396330350
Ver todas las versiones

-DIST-FSRBET-KURZSTK-3335

Descripción

-DIST-FSRBET-KURZSTK-3335
Pieza corta con gancho de hormigón reforzado con fibra
Distanciador aprobado por Kiwa para refuerzo vertical con gancho de acero para colgarlo en mallas de acero estructural
  • Excelente calidad del material que ofrece resistencia a la compresión y al fuego
  • No se ablanda ni se funde con el calor, no se resquebraja por el frío
  • Unión homogénea entre el hormigón y los espaciadores
  • Mismo coeficiente de expansión que el hormigón
  • Se forman menos grietas

Especialmente adecuado para la construcción con hormigón visto y para su uso en hormigón impermeable.

Material

Hormigón armado con fibra
Más Información

Longitud

33 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

348.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

35 mm
Más Información
Scroll to top