Capacidad de transporte de carga |
3150 kg |
Ancho de la boca |
12 mm |
Diámetro de adaptador |
12 mm |
Profundidad de la mordaza |
32.5 mm |
Longitud 2 |
78 mm |
Diámetro de la cadena |
10 mm |
Diámetro del perno |
13 mm |
Peso del producto (por artículo) |
480.000 g |
Longitud del perno |
31.5 mm |
Diámetro interno |
12 mm |
Altura |
14.5 mm |
Catálogo General |
516278808 |