Se puede utilizar para la rosca macho
Moleteado exterior antideslizante para una fácil instalación manual
Ahorro de tiempo
Material |
LDPE |
Altura interior |
7 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Natural |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Diámetro nominal |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
17 mm |
Paso |
1.5 mm |
Otro estándar |
GPN 801 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.750 g |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
8.5 mm |
Normas |
GPN 801 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M14 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
0598801145 |