Llave Allen en T con cabeza de bola

Ref.: 061313110
Ver todas las versiones

LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW10X200MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LLAVE ALLEN EN T CAB BOLA SW10X200MM
Llave Allen en T con cabeza de bola
Punta lateral
  • Varilla: Varilla hexagonal con punta lateral y cromado mate
  • Acogida: Tamaño similar a DIN 911
  • Cabeza de bola para atornillar en ángulos de hasta 25°
  • Black Point

Longitud de hoja

200 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud de la punta lateral del destornillador

22 mm
Más Información

Longitud del mango

117 mm
Más Información

Longitud

239 mm
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

8 in
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

251.500 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

39 mm
Más Información

Anchura de la empuñadura x longitud x longitud de la punta l

39 x 117 x 22 mm
Más Información

Catálogo General

061313110

Ficha Técnica

32408665.pdf
Scroll to top