Tornillo tapón Allen con rosca métrica de paso fino

Ref.: 008020590
Ver todas las versiones

TOR-ISO12474-10.9-LL17-M20X1,5X90

Descripción

TOR-ISO12474-10.9-LL17-M20X1,5X90
Tornillo tapón Allen con rosca métrica de paso fino
DIN 912, acero 10.9, plano

DIN 912 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4762 e ISO 12474. Hay cierta similitud (Rango nominal cambiado | Rosca estándar definida en ISO 4762, rosca fina movida a ISO 12474).

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

90 mm
Más Información

DIN de referencia

912
Más Información

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R
Más Información

Diámetro de la cabeza

30 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS17
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Forma de rosca

Rosca de paso fino
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Altura de la cabeza

20 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad de accionamiento

10 mm
Más Información

Resistencia a la tracción

1000 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Clase de propiedad

10,9
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181569980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

285.500 g
Más Información

ISO

12474
Más Información

Normas

ISO 12474
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M20 x 1,5
Más Información
Scroll to top