Para el sellado seguro de una rosca sin usar o un orificio pasante
Nivel de protección IP54. Se puede lograr un nivel de protección superior si se utiliza un anillo sellador
Material |
Poliestireno |
Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación) |
PG 7 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Diámetro de la cabeza |
15 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Condiciones de temperatura mínima |
-30 °C |
Longitud de rosca |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
392690970900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.800 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-30 hasta 100 °C |
Catálogo General |
096787007 |