Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca

Ref.: 022312 100
Ver todas las versiones

TOR-DIN603-C.TU-04.8-(A2K)-M12X100

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN603-C.TU-04.8-(A2K)-M12X100
Tornillo de cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca
DIN 603 con tuerca, acero, clase de resistencia 4.8, cincado, pasivado azul

El cuello cuadrado plano fija el tornillo de cabeza redonda en una ranura, por ejemplo, y permite apretar desde el lado de la tuerca sin contratensión.


Uso en construcciones con madera, especialmente en carpintería, construcción de casas prefabricadas, fabricación de vehículos (p. ej., plataformas de carga de carretillas), construcción de barcos, montaje de ferias de comercio, construcción de andamios, para estantes de transporte desmontables pesados y cajones para transporte marítimo. Se utiliza para unir piezas de madera o piezas de madera y metal. El cuello cuadrado se avellana en la madera. El diámetro del orificio depende del tamaño de la rosca. Al unir madera con madera, debe colocarse una arandela más grande bajo la tuerca; p. ej., una arandela para construcciones de madera.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza semiesférica y cuello cuadrado
Más Información

Diámetro de la cabeza

30.65 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

DIN

603
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

6.95 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Resistencia a la tracción

420 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Ancho de cuadrado

12.7 mm
Más Información

Altura del cuadrado

8.75 mm
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181595900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.349 g
Más Información

Normas

DIN 603
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top