Tornillo

Ref.: 0501101448
Ver todas las versiones

SHR-BUND-5,0X18MM-SW

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SHR-BUND-5,0X18MM-SW
Tornillo
Para conectar dos componentes

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.30 mm
Más Información

Superficie

ZNB
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín
Más Información

Diámetro de la cabeza

17.00 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiVolkswagen
Más Información

Diámetro nominal

6.00 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX25
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90808201
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

18.30 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

ubicación de montaje

Vano motor
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

ST6,00
Más Información

Catálogo General

0501101448

Ficha Técnica

32406870.pdf

Ficha Técnica

32406871.pdf

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf
Scroll to top