Estante

Ref.: 0963003012
Ver todas las versiones

BANDEJA-FIJA-MALETINES-450X556X30

Descripción

BANDEJA-FIJA-MALETINES-450X556X30
Estante
Versión atornillable
Para almacenar cajas o recipientes
  • De acero lacado en RAL 7016
  • Alfombrilla antideslizante disponible como accesorio

Profundidad de construcción

450 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.500 kg
Más Información

Altura de construcción

30 mm
Más Información
Scroll to top