Sin soporte de carga, como la barra de soporte de estantes
Material |
ALU |
Color |
Color aluminio |
Profundidad de construcción |
380 mm |
Anchura de construcción |
1668 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.200 kg |
Altura de construcción |
27 mm |
Catálogo General |
0963003050 |