Sin soporte de carga, como la barra de soporte de estantes
Material |
ALU |
Color |
Color aluminio |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
278 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.500 kg |
Altura de construcción |
27 mm |
Catálogo General |
0963003100 |