Estante para compartimento de aluminio

Ref.: 0963003150
Ver todas las versiones

ESTANTE-ESTRUCTURAL-ALU-330X1668X27

Descripción

ESTANTE-ESTRUCTURAL-ALU-330X1668X27
Estante para compartimento de aluminio
Se puede utilizar como cubierta, panel inferior o panel final para una cajonera
  • Fabricado en aluminio anodizado

Sin soporte de carga, como la barra de soporte de estantes

Material

ALU
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Anchura de construcción

1668 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 kg
Más Información

Altura de construcción

27 mm
Más Información
Scroll to top