Profundidad |
330 mm |
Material |
ST |
Superficie |
PWD |
Anchura de instalación requerida |
834 mm |
Anchura |
834 mm |
Profundidad de instalación requerida |
330 mm |
Altura de instalación requerida |
30 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Grosor |
1.5 mm |
Profundidad de construcción |
330 mm |
Anchura de construcción |
834 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.800 kg |
Altura de construcción |
30 mm |
Catálogo General |
0963010045 |