Abrazadera deslizante n.º 6

Ref.: 0868100328
Ver todas las versiones

-SHIEBHAFT-EDST-SHIEBB55MM-H28MM

Descripción

-SHIEBHAFT-EDST-SHIEBB55MM-H28MM
Abrazadera deslizante n.º 6
Para fijar paneles de chapa metálica curvos y largos

Reforzado con zonas perforadas, esquinas redondeadas

Las esquinas permanecen planas, es decir, los paneles de chapa metálica, las capas de separación estructuradas y las cintas de sellado no sufren daños

Orificios pretaladrados

Consta de parte inferior y superior, completamente ensambladas

Material

1,4301
Más Información

Zona deslizante

55 mm
Más Información

Anchura

90 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Grosor

0.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top