Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
10 mm |
Formulario |
AR |
Diámetro nominal |
9 mm |
Grosor |
1.1 mm |
Diámetro exterior |
18.8 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.930 g |
Diámetro interno |
7.63 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
9 mm |
Normas |
DIN 6799 |
Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes |
10-14 mm |
Catálogo General |
049090 |
Ficha Técnica |
32406462.pdf |