Correa de sujeción

Ref.: 096380 210
Ver todas las versiones

SG50 GOMA DE SUJECIÓN CON 2 GANCHOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SG50 GOMA DE SUJECIÓN CON 2 GANCHOS
Correa de sujeción
Con dos ganchos
Para el aseguramiento de cargas

Material

Metal/caucho
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

SG50
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.113 kg
Más Información

Catálogo General

096380210

Ficha Técnica

32411664.pdf
Scroll to top