Fijador de tornillos

Ref.: 096381 235
Ver todas las versiones

SFS8-TORNILLO-FIJ-EMPUÑADURA-CARRILES

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SFS8-TORNILLO-FIJ-EMPUÑADURA-CARRILES
Fijador de tornillos
Para fijar componentes a rieles de sujeción en suspensión

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con empuñadura
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 30
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Carga de tensión recomendada

1000 daN
Más Información

Rango de agarre máximo

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.053 kg
Más Información

Altura

60 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-19 mm
Más Información

Catálogo General

096381235

Ficha Técnica

639355501.pdf
Scroll to top