Conjunto de vasos de impacto 6.4.1, de 3/4 de pulgada

Ref.: 0965905260
Ver todas las versiones

SET-VASOS-IMP-3/4IN-SIST.6.4.1-11PZS

Descripción

SET-VASOS-IMP-3/4IN-SIST.6.4.1-11PZS
Conjunto de vasos de impacto 6.4.1, de 3/4 de pulgada
11 piezas

Compatible con todos los productos del sistema ORSY

Dimensiones de cuadrícula uniformes

Atractivo acabado en carbono

Clasificador fabricado en espuma de buena calidad con un atractivo acabado en carbono para una mayor solidez, estabilidad y una limpieza sencilla

Encuentre las herramientas correctas de forma rápida y sencilla

Los tamaños de las herramientas están marcados en el clasificador.


Apto para el sistema ORSY (por ejemplo, sistema para maletines, carro de taller, cajas ORSY® BULL, estantes ORSY)

Profundidad

335 mm
Más Información

Decoración

Apariencia de carbono
Más Información

Anchura

346 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

6.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

11 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.100 kg
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

346 x 38 x 335 mm
Más Información
Scroll to top