Set impermeable

Ref.: M509081005
Ver todas las versiones

SET-LLUVIA-REFLEX-AZUL-MARINO-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SET-LLUVIA-REFLEX-AZUL-MARINO-3XL
Set impermeable
REFLEX
Conjunto de chaqueta y pantalón impermeable y transpirable con bandas reflectantes para mayor visibilidad

100% poliéster con recubrimiento de PU - 150g/m2

  • Chaqueta: 2 bolsillos frontales y puños elásticos.
  • Capucha ajustable oculta en el cuello con cordón.
  • Bandas reflectantes.
  • Costuras selladas.
  • Certificada según EN 17353:2020, apta para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturna (B3).

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No planchar
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds
Más Información

Peso del tejido por m2

150 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Estándar EN

17353343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Normas

EN 343, EN 17353
Más Información

Catálogo General

M509081005

Ficha Técnica

661689989.pdf
Scroll to top