Cajón de aluminio

Ref.: 0963010431
Ver todas las versiones

CAJON-ALUMINIO-450X556X180LL

Descripción

CAJON-ALUMINIO-450X556X180LL
Cajón de aluminio
Ancho: 556 mm
Con tirador de aluminio completo integrado
  • Cuerpo y panel de aluminio
  • Con espacio para etiqueta
  • Capacidad de carga de hasta 40 kg

Para cajones con una altura total de 150 mm, se utilizan placas de separación con una altura de 120 mm.

Altura (dimensión interna del cajón)

169 mm
Más Información

Profundidad

450 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Diseño

Serie ligera
Más Información

Anchura de instalación requerida

556 mm
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Profundidad de instalación requerida

450 mm
Más Información

Profundidad (dimensión interna del cajón)

333 mm
Más Información

Altura de instalación requerida

180 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Anchura (dimensión interna del cajón)

477 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Profundidad de construcción

452 mm
Más Información

Anchura de construcción

556 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.100 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Altura de construcción

180 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top